Motion
MCEM1102200125M

AS RAYMOND
MCEM1102200125M

Resorte de extensión - 11 mm OD, 125.2 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.75 N/mm
Artículo MI #14163731
No. Fabricante MCEM1102200125M
Precio16.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM1102200125M

Resorte de extensión - 11 mm OD, 125.2 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.75 N/mm
Artículo MI #14163731
No. Fabricante MCEM1102200125M
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
Precio16.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    125.2 mm
  • Diámetro exterior
    11 mm
  • Peso
    0.0986 lb
  • Ancho
    11 mm
  • Tamaño del cable
    2.2 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    6.75 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM1102200125M EXTENSIÓN MÉTRICA - MÚSICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good