Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre178 mm
- Diámetro exterior14 mm
- Peso0.1887 lb
- Ancho14 mm
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.01 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión