Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre141.7 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Peso0.0995 lb
- Ancho15 mm
- Tamaño del cable1.4 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.18 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión