Motion
MCEM1501400191S

AS RAYMOND
MCEM1501400191S

Resorte de extensión - 15 mm OD, 190.6 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.4 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.11 N/mm
Artículo MI #14163784
No. Fabricante MCEM1501400191S
Precio17.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM1501400191S

Resorte de extensión - 15 mm OD, 190.6 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.4 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.11 N/mm
Artículo MI #14163784
No. Fabricante MCEM1501400191S
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
Precio17.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    190.6 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Peso
    0.1598 lb
  • Ancho
    15 mm
  • Tamaño del cable
    1.4 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    0.11 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM1501400191S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"