Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre263.3 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Peso0.3403 lb
- Ancho15 mm
- Tamaño del cable2.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.88 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
MCEM1502200263S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS