Motion
MCEM2203200211S

AS RAYMOND
MCEM2203200211S

Resorte de extensión - 22 mm OD, 210.5 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 2.43 N/mm
Artículo MI #14163836
No. Fabricante MCEM2203200211S
Precio24.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM2203200211S

Resorte de extensión - 22 mm OD, 210.5 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 2.43 N/mm
Artículo MI #14163836
No. Fabricante MCEM2203200211S
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
Precio24.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    210.5 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Peso
    0.5322 lb
  • Ancho
    22 mm
  • Tamaño del cable
    3.2 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    2.43 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM2203200211S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS