Motion
MH00940100500M

AS RAYMOND
MH00940100500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.0940 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud libre, 0.0100 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163914
No. Fabricante MH00940100500M
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH00940100500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.0940 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de longitud libre, 0.0100 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163914
No. Fabricante MH00940100500M
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
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.0940 pulg.
  • Peso
    0.00019 lb
  • Ancho
    0.0940 in
  • Tamaño del cable
    0.0100 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    0.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH00940100500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS