Motion
MH01200140880M

AS RAYMOND
MH01200140880M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.8800 pulg. de longitud libre, 0.0140 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 1.0000 lb/pulg.
Artículo MI #14163989
No. Fabricante MH01200140880M
Precio13.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH01200140880M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 0.8800 pulg. de longitud libre, 0.0140 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 1.0000 lb/pulg.
Artículo MI #14163989
No. Fabricante MH01200140880M
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
Precio13.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00071 lb
  • Ancho
    0.1200 in
  • Tamaño del cable
    0.0140 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    1.0000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH01200140880M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS