Motion
MH08500752500S

AS RAYMOND
MH08500752500S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0750 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 6.2475 lb/pulg.
Artículo MI #14165400
No. Fabricante MH08500752500S
Precio20.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH08500752500S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0750 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 6.2475 lb/pulg.
Artículo MI #14165400
No. Fabricante MH08500752500S
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
Precio20.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Peso
    0.05264 lb
  • Ancho
    0.8500 in
  • Tamaño del cable
    0.0750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    6.2475 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH08500752500S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS