Motion
MH08500856000M

AS RAYMOND
MH08500856000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 6.0000 pulg. de longitud libre, 0.0850 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14165435
No. Fabricante MH08500856000M
Precio19.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH08500856000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 6.0000 pulg. de longitud libre, 0.0850 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14165435
No. Fabricante MH08500856000M
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
Precio19.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Peso
    0.21088 lb
  • Ancho
    0.8500 in
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    3.2000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH08500856000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS