Motion
MH10000954000M

AS RAYMOND
MH10000954000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.0950 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 6.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165481
No. Fabricante MH10000954000M
Precio16.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH10000954000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.0950 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 6.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165481
No. Fabricante MH10000954000M
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
Su precio$16.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.1426 lb
  • Ancho
    1.0000 in
  • Tamaño del cable
    0.0950 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    6.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH10000954000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS