Motion
MH12501154000M

AS RAYMOND
MH12501154000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.1150 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 12.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14165698
No. Fabricante MH12501154000M
Precio18.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH12501154000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.1150 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 12.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14165698
No. Fabricante MH12501154000M
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
Precio18.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.1706 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.1150 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    12.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH12501154000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS