Motion
MH15001484500M

AS RAYMOND
MH15001484500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de longitud libre, 0.1480 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 24.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14165766
No. Fabricante MH15001484500M
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH15001484500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de longitud libre, 0.1480 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 24.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14165766
No. Fabricante MH15001484500M
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
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.27992 lb
  • Ancho
    1.5000 in
  • Tamaño del cable
    0.1480 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    24.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH15001484500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS