Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl seguidor de leva CRD-20 cuenta con un cierre de doble sello, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general y pesa 0.29 lb, lo que lo hace adecuado para mecanismos de leva de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRD-20
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRD