Motion
CRD-48
Seguidor de leva - Serie CRD, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sello doble, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210481
No. Fabricante CRD-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva - Serie CRD, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sello doble, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210481
No. Fabricante CRD-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    4.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CRD-48
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CRD

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTUDIO CRD-48

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle