Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso4.75 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de variadorHexagonal
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRD-52
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.1200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRD