Motion
YCRD-26
Rodamiento de rodillo de horquilla - 0.4375 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.9375 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210510
No. Fabricante YCRD-26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de horquilla - 0.4375 pulg. de diámetro interior, 1.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.9375 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210510
No. Fabricante YCRD-26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de horquilla YCRD-26 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, un diámetro exterior de 1.6250 in, un ancho total de 0.9375 in, un diseño de cierre de doble sello y pesa 0.97 lb, lo que lo hace adecuado para accionamientos de leva, rodillos de oruga y sistemas de guía de transportador.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YCRD-26
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    YCRD

Descripción general

Descripción del fabricante
YCRD-26 YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle