Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.3125 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreSellado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYCRD-32
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.1500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieYCRD