Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.7500 pulg.
- En general Ancho1.5625 pulg.
- Peso2.15 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de yugo YCRD-44 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, un diámetro exterior de 2.7500 in, un ancho total de 1.5625 in, un diseño de cierre de doble sello y pesa 2.15 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de levas y orugas de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYCRD-44
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieYCRD