Motion
YCRDC-22
Rodamiento de rodillo de horquilla - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.8125 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210526
No. Fabricante YCRDC-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de horquilla - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.8125 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210526
No. Fabricante YCRDC-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de horquilla YCRDC-22 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 1.3750 in, un ancho total de 0.8125 in, un diseño de cierre de doble sello y pesa 0.28 lb, lo que lo hace ideal para seguidores de leva de precisión y guía de riel.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YCRDC-22
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    YCRDC

Descripción general

Descripción del fabricante
YCRDC-22 YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle