Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja7.2500 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas hojas de sierra circulares para marcos de corte de madera MILWAUKEE ofrecen una vida útil más larga para mejorar su productividad. La ventilación de diamante proporciona un corte en frío y una mejor expulsión de virutas, mientras que el diseño de corte fino ofrece cortes rápidos y sin esfuerzo en maderas blandas, maderas duras, maderas y maderas laminadas. Esta hoja de sierra circular está equipada con dientes de metal duro con cobalto que permanecen afilados durante más tiempo durante el uso. Esta cuchilla Milwaukee está optimizada para herramientas con cable e inalámbricas.
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Árbol de diamantesSí
- Juego de dientesBisel superior alternativo
- UPC_NO045242797585
Descripción general
- Los dientes se mantienen afilados más tiempo - Carburo con cobalto
- Corte en frío - Ventilación de diamante
- Cortes rápidos y sin esfuerzo
- Optimizado para herramientas inalámbricas y con cable
- Cuchilla Kerf fina
- 24 Diente, hoja 7-1/4”
- 5/8” Orificio de eje con salida de diamante
- Paquete de 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee