Motion
48-73-1209

MILWAUKEE TOOL
48-73-1209

Casco duro: ajuste de trinquete de 4-Point, sí, material HDPE, color rojo
Artículo MI #14230600
No. Fabricante 48-73-1209
Precio30.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1209

Casco duro: ajuste de trinquete de 4-Point, sí, material HDPE, color rojo
Artículo MI #14230600
No. Fabricante 48-73-1209
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
Su precio$30.78/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Carraca 4-Point
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Rojo
  • Incluye
    (1) montaje de faro, (1) clip marcador, clase C, incluye: (1) casco ventilado de borde completo rojo con suspensión de trinquete 4pt - Tipo 1
  • Número de Upc del fabricante
    045242594498
  • Material
    HDPE
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • UPC_NO
    045242594498
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
48-73-1209 SOMBRERO DE ALA COMPLETA CLASE C, PP ROJO
  • Adaptarse a su lugar de trabajo
  • Incluye un montaje de faros BOLT , que funciona con la mayoría de los faros
  • 6 Ranuras de accesorios para acceso rápido
  • Suspensión de trinquete - Ajuste rápido
  • Banda absorbente que absorbe la humedad para mantenerse fresca y seca rápidamente
  • Incluye un clip para marcador BOLT para facilitar el acceso a bolígrafos y marcadores
  • Asegure los accesorios al mismo tiempo - Compatible con accesorios de BOLT℮
  • Trinquete acolchado y almohadillas de corona
  • Rango de ajuste de trinquete más grande
  • Fabricado en EE. UU. con materiales globales
  • ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 Clase C
  • CSA Z94.1 Tipo 1 Clase C
  • Probado y certificado por terceros de UL
  • Incluye una etiqueta con el logotipo de Milwaukee y adhesivos de identificación