Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMaterial recubierto de Dwr | Elementos calefactores de fibra de carbono
- Tipo de bateríaM12 Redlitio
- ColorGris
- DescripciónM12 Chaleco Toughshell Calefactado Solo Gris L
- Tipo de prendaChaleco calefactado
- Uso de la prendaLugar de trabajo
- Alta visibilidadNo
- Incluye(1) M12 Portabaterías (43-72-1000), Incluye: (1) M12 Chaleco calentado TOUGHSHELL (304-20)
- Número de Upc del fabricante045242660094
- MaterialConcha dura
- Composición del materialConcha dura
- Línea de productosM12 Engranaje calefactado
- SerieConcha dura
- TipoCalentado
- UPC_NO045242660094
- Color del chalecoGris
Descripción general
- Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
- Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Hasta (8) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 actualizado con configuración baja (no incluido)
- Zonas de calentamiento: pecho, espalda
- Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
- 4 Total Pockets: (2) bolsillos frontales con cremallera, (1) bolsillo interior con cremallera en el pecho, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
- RESISTENCIAPoliéster elástico que proporciona una mayor elasticidad y una vida útil 5X
- El forro interior optimizado proporciona una transferencia de calor más eficiente al pecho
- El aislamiento de alto aislamiento atrapa el calor en el interior
- Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
- La cintura extendida y la parte trasera más larga evitan que te subas mientras trabajas
- La cintura ajustable mejora el ajuste y la comodidad
- Apto para lavadora y secadora
- 90 % poliéster / 10 % spandex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee