Motion
306R-20S
Sudadera con capucha M12™ Heated Red Small
Artículo MI #14230779
No. Fabricante 306R-20S
Precio272.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sudadera con capucha M12™ Heated Red Small
Artículo MI #14230779
No. Fabricante 306R-20S
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
Precio272.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) Portabaterías M12 , incluye: (1) sudadera con capucha M12 calefactada (306-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242659753
  • UPC_NO
    045242659753

Descripción general

Descripción del fabricante
306R-20S TRABAJOS DE HERRAMIENTAS ROJAS CON CAPUCHA CALEFACTADAI
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el pack de batería compacta M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 con ajuste bajo (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • Bolsillos utilitarios duraderos con bordes reforzados para proteger de la abrasión
  • 4 bolsillos totales: (2) bolsillos exteriores grandes, (1) bolsillo para dispositivos integrado en el lado derecho, (1) bolsillo de paso de batería de perfil bajo para colocación frontal o trasera
  • Forro polar duradero y cálido de punto para una comodidad total en el lugar de trabajo
  • Mangas raglán diseñadas para moverse y combinar
  • Capucha ajustada diseñada para llevarla cómodamente bajo un casco sin restringir la visión
  • Apto para lavadora y secadora
  • 53 % algodón / 47 % poliéster
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"