Motion
85/14M9002AFX
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 9002 mm, 85 mm de ancho, 643 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250032
No. Fabricante 85/14M9002AFX
Price$6,742.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 9002 mm, 85 mm de ancho, 643 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250032
No. Fabricante 85/14M9002AFX
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
Price$6,742.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Overall Width  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    9002 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    643
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
85/14M9002AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron