Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- En general Ancho4.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso47.5000 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes95
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara