Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Overall Width1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso212.5000 pulg.
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth425
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara
Descripción general
Descripción del fabricante
150/H2125AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING