Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso464.5000 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes929
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara