Motion
GSC-543-Z
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 5.4375 pulg., 6.5000 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #14251865
No. Fabricante GSC-543-Z
Precio125.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 5.4375 pulg., 6.5000 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #14251865
No. Fabricante GSC-543-Z
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
Precio125.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-543-Z
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-543-Z 5 7/16" ID STL TORNILLO DE FIJACIÓN CLR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"