Motion
30-110-025-0/200-F

NOSHOK INC
30-110-025-0/200-F

Termómetro bimetálico de 3", conexión posterior NPT de 1/2", longitud del vástago de 2.5", 0/200 F, 0,250" Diámetro
Artículo MI #14260346
No. Fabricante 30-110-025-0/200-F
Precio140.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
30-110-025-0/200-F

Termómetro bimetálico de 3", conexión posterior NPT de 1/2", longitud del vástago de 2.5", 0/200 F, 0,250" Diámetro
Artículo MI #14260346
No. Fabricante 30-110-025-0/200-F
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
Precio140.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Aluminio, acabado negro
  • Serie
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 30-110-025-0/200-F 100
  • Termómetro industrial de alta resistencia con caja resistente a la intemperie y a prueba de manipulaciones
  • Tamaños de 1-3/4", 2", 3" y 5" - solo conexión trasera central
  • La bobina de hélice bimetálica de alta sensibilidad está tratada con calor para aliviar la tensión y recubierta de silicona para minimizar la vibración del puntero y maximizar la transferencia de calor y el tiempo de respuesta
  • la ranura alrededor del vástago es una referencia visual para mostrar el punto de inmersión mínimo
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"