Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
- Rango de presión manométrica60 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteTrogamida
- MaterialAcero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 60 psi
Descripción general
- Indicador relleno seco o líquido resistente a la corrosión
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 20,000 psi
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
- La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.