Motion
25-200-3-psi

NOSHOK INC
25-200-3-psi

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3 psi, con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #14260382
No. Fabricante 25-200-3-psi
Precio147.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-200-3-psi

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3 psi, con. inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #14260382
No. Fabricante 25-200-3-psi

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio147.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento
  • Rango de presión
    0 a 3 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-200-3-PSI 200 DE BAJA PRESIÓN
  • Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
  • Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
  • Piezas húmedas de aleación de cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron