Motion
25-310-1000-psi/bar

NOSHOK INC
25-310-1000-psi/bar

Manómetro, armazón de latón de 2.5", componentes internos de aleación de cobre, 1000 psi/kPa, conector trasero macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #14260389
No. Fabricante 25-310-1000-psi/bar
Precio186.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310-1000-psi/bar

Manómetro, armazón de latón de 2.5", componentes internos de aleación de cobre, 1000 psi/kPa, conector trasero macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #14260389
No. Fabricante 25-310-1000-psi/bar
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
Precio186.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad en espiral de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 1,000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-310-1000-PSI/BARRA SERIE 300 LATÓN
  • Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Caja de latón fundido con acabado de latón natural
  • Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron