Motion
47Q20LR18

DODGE
47Q20LR18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #14304225
No. Fabricante 47Q20LR18
Precio11,243.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47Q20LR18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.7500 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #14304225
No. Fabricante 47Q20LR18
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
Precio11,243.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Par de salida máximo
    7972 pulg./lb;900.715 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5600 lbf;24910.041 N
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Longitud del eje
    4.0100 pulg.;101.85 mm
  • Peso
    245 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 12.9600 hp, salida 11.0700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 12.9600 hp, salida 11.0700 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Contacto de una sola boquilla
  • Número de catálogo del fabricante
    47Q20LR18
  • Potencia de entrada máxima
    12.9600 CV
  • Salida
    11.0700 CV;8.255 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 12.7400 hp;salida 11.0700 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7972 pulg-lbs;900.715 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
47Q20LR18 47Q20LR18 REDUCTOR TIGEAR-2