Especificaciones
Dimensiones
- Altura54 pulg.
- Peso315 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEnfriado por aire, Bucle cerrado, Uso en interiores y exteriores, Aplicación de agua, Temperatura establecida de 44 °F a 85 °F, Uso en interiores y exteriores, 23 °F a 104 °F, Circuito de proceso no ferroso atmosférico aislado, Depósito de HDPE de polietileno aislado resistente al polvo con puerto de llenado y ventilación, Acero inoxidable aislado con intercambiador de calor de placa soldada de cobre que está protegido contra la congelación mediante una sonda de temperatura y un interruptor diferencial de presión alta/baja, Compresor de desplazamiento hermético, Bomba centrífuga, Válvula de derivación automática (ayuda con facilidad de puesta en marcha), Controlador Dixell, ENCENDIDO/APAGADO remoto con fallo general, Bolsillos de carretilla elevadora, Monitor de fase, Fuente de alimentación de frecuencia doble (establecida en 60Hz de fábrica), Pintura con revestimiento en polvo RAL7035, Diseño de panel UL 508A TIPO 1 y estándar CE
- País de origenTI
- Frecuencia60 Hz
- Fase3 f.
- Voltaje460 V
- Voltaje / Hz460/60