Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación de vidrio y materiales, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación y reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones generales.
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel de cabra Economy Top con forro de mezcla de HPPE y protección contra impactos de alta visibilidad
- CaracterísticasLa confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Tipo de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante616314719622
- UPC_NO616314719622
Descripción general
- La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El exclusivo forro combinado de HPPE proporciona una excepcional resistencia al corte ANSI A5 , al tiempo que mantiene la comodidad y la destreza
- Costuras con hilo de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación