Motion
153-0-14/8
153-0-14/8
Artículo MI #14329595
No. Fabricante 153-0-14/8
Precio139.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
153-0-14/8
Artículo MI #14329595
No. Fabricante 153-0-14/8
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
Precio139.05 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8"

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 0 con puño recto de 14"
  • UPC_NO
    616314737145

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES AISLANTES 153-0-14/8 NOVAX, CLASE
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .

You May Also Like