Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de escalada industrial tipo I, clase E certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una capa exterior de policarbonato/ABS superligeracon la suspensión interior de nailon de 4 puntos altamente ajustable para proporcionar una protección excepcional contra los peligros de impactos en la parte superior de la cabeza.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorAzul claro
- Número de Upc del fabricante620606003214
Descripción general
- Carcasa ultraligera fabricada con policarbonato/material ABS que proporciona una protección superior
- Suspensión de liberación rápida de 4 puntos con ajuste de altura de posición doble que garantiza un ajuste adecuado
- Las resistentes correas de nylon tejido de doble capa proporcionan durabilidad y un ajuste seguro para llevarlas todo el día
- La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para colocar por encima de la línea de la ceja, la coronilla y la parte posterior de la cabeza
- El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable y antideslizante garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
- Ranuras universales para accesorios que se adaptan a la protección ocular, facial y auditiva
- Cumple con los requisitos ANSI Z89.1-2014 Tipo I y CSA Z94.1-15
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto