Motion
280-HP241R-13
280-HP241R-13 SILBADOR, ESTILO GORRA, DORADO,
Artículo MI #14329745
No. Fabricante 280-HP241R-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP241R-13 SILBADOR, ESTILO GORRA, DORADO,
Artículo MI #14329745
No. Fabricante 280-HP241R-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    CASCO DINÁMICO, ESTILO GORRA, MATERIAL EXTERIOR DE HDPE, SUSPENSIÓN AJUSTABLE 4-POINT CON TRINQUETE Y CINCHA DE NYLON, CLASE E ANSI TIPO I
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Oro
  • Número de Upc del fabricante
    620606002415

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP241R-13 SILBADOR, ESTILO GORRA, DORADO,
  • Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El diseño de la carcasa incluye una cubeta para lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • La correa de nuca baja proporciona un ajuste seguro, lo que permite que el casco permanezca en la cabeza incluso cuando los trabajadores miran hacia abajo o se inclinan
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco