Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO320
- Altura total15.25
- Longitud total10.75
- Ancho general10.25
- Peso36.61 lb
Detalles
- AplicaciónCajas de engranajes de maquinaria alimentaria, engranajes de tornillo sin fin de maquinaria alimentaria, engranajes rectos de maquinaria alimentaria y sistemas de válvulas
- Tipo de basePAO (polialfaolefina)
- CertificaciónCertificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorCuadrado de cubo
- Punto de inflamación490 fahrenheit
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización3902.90.0050
- Plazo de entrega del fabricante5
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePolialfaolefina
- Punto de vertido+10
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Índice de viscosidad140
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa, excelentes propiedades antidesgaste EP, excelente protección contra el óxido, excelente demulsibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver folleto
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoLos lubricantes para alimentos y bebidas LUBSOIL de Tulco Oils ofrecen soluciones sintéticas y minerales de primera calidad diseñadas para aplicaciones de calidad alimentaria, incluidos productos registrados por NSF y certificados por OU Kosher. Fabricados en instalaciones con 9001:2015 certificación ISO, mejoran la vida útil del equipo, reducen el desgaste y admiten intervalos de servicio prolongados.
Ver folleto