Motion
AGSPRAY 1800 ORA 600WP  3:1 D.F. 3/8X300'

CONTINENTAL
AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'

AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'
Artículo MI #14356783
No. Fabricante AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'

AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'
Artículo MI #14356783
No. Fabricante AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.148 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGSPRAY 1800 ORA 600WP 3:1 D.F. 3/8X300'