Motion
CARRETE DE INSTAGRIP 250WP  5/8X500'

CONTINENTAL
INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL

CARRETE DE INSTAGRIP 250WP 5/8X500'
Artículo MI #14358224
No. Fabricante INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL

CARRETE DE INSTAGRIP 250WP 5/8X500'
Artículo MI #14358224
No. Fabricante INSTAGRIP BLK 250WP 5/8X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE INSTAGRIP 250WP 5/8X500'