Motion
ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL

CONTINENTAL
ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL

ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL
Artículo MI #14358337
No. Fabricante ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL

ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL
Artículo MI #14358337
No. Fabricante ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8x450-750 RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.276 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro / Naranja
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCRFT FUEL SNSNG BLK/ORG 3/8X450-750 RL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good