Motion
MARINO 3/4X50 FT HW WATEX

CONTINENTAL
MARINE 3/4X50 FT HW WATEX

MARINO 3/4X50 FT HW WATEX
Artículo MI #14358384
No. Fabricante MARINE 3/4X50 FT HW WATEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
MARINE 3/4X50 FT HW WATEX

MARINO 3/4X50 FT HW WATEX
Artículo MI #14358384
No. Fabricante MARINE 3/4X50 FT HW WATEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.335 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Marino
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MARINO 3/4X50 FT HW WATEX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"