Motion
ROJO FRONTERA 300WP  1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

ROJO FRONTERA 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #14359168
No. Fabricante FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

ROJO FRONTERA 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
Artículo MI #14359168
No. Fabricante FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.5000 in
  • Peso
    6.3 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ROJO FRONTERA 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron