Motion
SR1SN-20X100 FT

CONTINENTAL
SR1SN-20X100 FT

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 900 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14368813
No. Fabricante SR1SN-20X100 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
SR1SN-20X100 FT

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 900 psi, cubierta de caucho de cloropreno
Artículo MI #14368813
No. Fabricante SR1SN-20X100 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20708462
  • Tipo de refuerzo
    Cable de acero trenzado de 1 capa
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    900 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SR1SN-20X100 FT SAE 100R1AT/1SN 1 1/4 IN
  • Certificación de la Guardia Costera de EE. UU.
  • 4:1 Factor de seguridad
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
Los clientes también compraron