Motion
ARC12-12x100CL

CONTINENTAL
ARC12-12x100CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4050 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14368861
No. Fabricante ARC12-12x100CL
Precio49.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ARC12-12x100CL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4050 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14368861
No. Fabricante ARC12-12x100CL
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
Precio49.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20729171
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Cloropreno (CR)
  • Presión de trabajo
    4050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARC12-12X100CL 3/4IN ARMORCOAT
  • Cubierta resistente a la abrasión de la capa protectora
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good