Motion
3/4X50 MXM DRENAJE HIDRO AZUL

CONTINENTAL
3/4X50 MXM BLUE HYDRO DRAIN

3/4X50 MXM DRENAJE HIDRO AZUL
Artículo MI #14368911
No. Fabricante 3/4X50 MXM BLUE HYDRO DRAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3/4X50 MXM BLUE HYDRO DRAIN

3/4X50 MXM DRENAJE HIDRO AZUL
Artículo MI #14368911
No. Fabricante 3/4X50 MXM BLUE HYDRO DRAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    24.75 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Polietileno clorsulfonado (CSM)
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 350 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DRENAJE DE HIDROCARBURO AZUL DE 3/4X50 MXM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"