Motion
XCP6S-16X100CL

CONTINENTAL
XCP6S-16X100CL

Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 6100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14369950
No. Fabricante XCP6S-16X100CL
Precio30.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
XCP6S-16X100CL

Manguera hidráulica - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 6100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14369950
No. Fabricante XCP6S-16X100CL
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
Precio30.88 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20879441
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    6100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
XCP6S-16X100CL 100R15/856 R15 1IN
  • Cobertura de vida útil prolongada
  • Clasificación de presión constante
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Certificación de la Guardia Costera de EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good