Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud8.85 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- País de origenCN
- Código de armonización3926.20.10.50
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKorplex
- Número de Upc del fabricante731791174556
- MaterialPoliuretano, punto Korplex